Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TELEMECANIQUE SENSORS XCKS539 LIMIT SW, SPST-NO/NC, LEVER, 3A, 240VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKS539
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 Nm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC Series
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKS539, 2859925, 285-9925
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 28,36*
    € 32,24*
    10 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 29,66*
    € 33,64*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 29,67*
    € 33,65*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 30,51*
    € 34,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 112,15*
    € 124,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,22*
    € 147,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,15*
    € 133,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    ZCE05
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.