Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON MOELLER M22-PVT/K02 E-STOP SWITCH, DPST-NC, 4A, 230VAC, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858506
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PVT/K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
Schalterfunktion: Twist Release
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22 Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,83*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,03*
    € 76,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,83*
    € 65,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.