Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H7CX-A4D-N-DC1224 MULTIFUNCTION COUNTER, 4-DIGIT, 12-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855625
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CX-A4D-N-DC1224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • ZiffernhĂśhe: 12 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Produktpalette: H7CX-A-Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 213,06*
    € 238,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 258,91*
    € 284,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,19*
    € 338,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,91*
    € 308,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92A-48G
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Omron
    Y92F-30
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Omron
    P2CF-11-E
    ab € 7,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.