Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCJ0020FF2E FUSE, RESETTABLE PTC, 30VDC, 0.2A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848524
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0020FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Produktpalette: 0ZCJ Series
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auslösestrom: 400 mA
  • Haltestrom: 200 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCJ0020FF2E, 2848524, 284-8524
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0577*
    € 0,2015*
    1 Tag
    1851
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0524*
    € 0,2181*
    Lager 139N
    129
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0886*
    € 0,2544*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2544*
    € 0,30274
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1557*
    € 0,18528
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011036
    ab € 0,06*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011036
    ab € 0,0387*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.