Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCF0110FF2C FUSE, RESETTABLE PTC, 33VDC, 1.1A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848495
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0110FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Nennspannung: 33 VDC
  • Produktpalette: 0ZCF Series
  • PPTC-Bauform: 2920 (7351 Metric)
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Haltestrom: 1.1 A
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCF0110FF2C, 2848495, 284-8495
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    322
    5
    € 14,99*
    ab € 0,107*
    € 0,402*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,122*
    € 0,412*
    1 Tag
    475
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2096*
    € 0,428*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,217*
    € 0,486*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L100PR
    ab € 0,262*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD100F/33-2
    ab € 0,256*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD100F/33-2.
    ab € 0,282*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011017
    ab € 0,116*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011017
    ab € 0,0791*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM100/33-2
    ab € 0,268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.