Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002459 SAFETY SWITCH, 240VAC, 3A, SCREW, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846089
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,09*
    € 47,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.