Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002453 LIMIT SWITCH, ROLLER LEVER, 240VAC, 3A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846083
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 4.5 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Adjustable Roller Lever
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002453, 2846083, 284-6083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.