Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002450 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, 240VAC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846080
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 6.5 N
  • Produktpalette: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.