Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002446 LIMIT SWITCH, ROD LEVER, 400VAC, 2A, Lim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846076
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Adjustable Rod Lever
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: 2.12 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002446, 2846076, 284-6076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,95*
    € 90,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,95*
    € 72,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,19*
    € 63,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.