Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002441 LIMIT SWITCH, PIN PLUNGER, 400VAC, 2A, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846071
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Pin Plunger
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: 18.63 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002441, 2846071, 284-6071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,25*
    € 55,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.