Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002439 LIMIT SWITCH, COIL SPRING, 250VAC, 2A, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846069
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Wobble Coil Spring
  • Betätigungskraft, max.: 1.47 N
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002439, 2846069, 284-6069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,09*
    € 72,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.