Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002437 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, 250V, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846067
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Betätigungskraft, max.: 16.67 N
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002437, 2846067, 284-6067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,43*
    € 96,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,91*
    € 67,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,82*
    € 61,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.