Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL 99776605 COUNTER, 6 DIGIT, 24-230VAC, WHITE, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844147
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99776605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler crouzet
impulszähler
ZiffernhĂśhe: 4 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 33.5 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 24 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 110 VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, CROUZET CONTROL, 99776605, 2844147, 284-4147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,19*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,61*
    € 101,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,46*
    € 99,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,76*
    € 96,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,19*
    € 95,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.