Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH PV4F2Y0SS-315 ANTI VANDAL SW, SPST-NO/NC, 2A, 24VDC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844066
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PV4F2Y0SS-315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: PV4 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Off-(On), On-(Off)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • SchalteranschlĂźsse: Solder Lug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,70*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.