Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH 900BGQ DETECTOR SWITCH, SPST, 0.1A, 50V, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844045
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     900BGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Detektorschalter
Endschalter
Erkennungsschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 50 V
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • SchalteranschlĂźsse: Solder
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • AuĂŸenhĂśhe: 2 mm
  • AuĂŸentiefe: 5.7 mm
  • AuĂŸenbreite: 4.2 mm
  • Produktpalette: 900 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,864*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.