Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC SSLM1D101M7 SOLID STATE RELAY, SPST-NO, 90-280VAC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841661
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSLM1D101M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
schneider electric halbleiterrelais
halbleiterrelais
RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 28 VDC
  • Laststrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltmodus: -
  • Betriebsspannung, min.: 4 VDC
  • Produktpalette: Zelio SSLM Series
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, SSLM1D101M7, 2841661, 284-1661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,06*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,41*
    € 57,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.