Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC SSLM1D101BD SOLID STATE RLY, SPST-NO, 0.1A, 4-28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSLM1D101BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 4 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Laststrom: 100 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Betriebsspannung, max.: 28 VDC
  • Produktpalette: Zelio SSLM Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltmodus: -
  • Regelspannung, max.: 28 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,00*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.