Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC HG2G-5FT22TF-W OI TOUCHSCREEN, 5.7 Zoll, 640 X 480 PIXEL, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841621
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HG2G-5FT22TF-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
HMI
instrumente
Messanzeige: TFT LCD Color
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • Produktpalette: HG2G Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • BildschirmgrĂśĂŸe: 5.7 Zoll
  • Versorgungsspannung, min.: 20.4 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • AnzeigenauflĂśsung: 640 x 480 Pixels
  • AnzeigengrĂśĂŸe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 896,88*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.102,25*
    € 1.311,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.009,13*
    € 1.200,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 966,38*
    € 1.149,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 920,96*
    € 1.095,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 896,88*
    € 1.067,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.