Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002380 SOLID STATE RELAY, 60A, PANEL, Contact C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841520
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Betriebsspannung, min.: 300 VAC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: -
  • Schaltmodus: -
  • Relaismontage: Panel
  • Regelspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Laststrom: 60 A
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002380, 2841520, 284-1520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,50*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,47*
    € 108,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,68*
    € 91,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,87*
    € 84,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,92*
    € 78,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,60*
    € 73,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 57,38*
    € 68,28
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 53,50*
    € 63,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.