Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002377 SSR, 0VDC-10VDC, 60A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841517
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltmodus: -
  • Laststrom: 60 A
  • Regelspannung, min.: 0 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 176 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002377, 2841517, 284-1517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,94*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,30*
    € 86,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,70*
    € 73,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.