Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002376 SSR, 0VDC-10VDC, 25A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841516
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, min.: 176 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: -
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002376, 2841516, 284-1516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,52*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,10*
    € 90,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,58*
    € 70,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.