Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002375 SOLID STATE RELAY, 40A, PANEL, Contact C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841515
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 40 A
  • Regelspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002375, 2841515, 284-1515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,28*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.