Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002363 SSR, 4VDC-32VDC, 20A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841504
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Laststrom: 20 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Schaltmodus: -
  • Relaismontage: Panel
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, max.: 200 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002363, 2841504, 284-1504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,24*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,58*
    € 126,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,48*
    € 107,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,50*
    € 100,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 65,24*
    € 77,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.