Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002361 SSR, 4VDC-32VDC, 80A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841502
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Schaltmodus: -
  • Betriebsspannung, max.: 100 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 80 A
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002361, 2841502, 284-1502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,98*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,53*
    € 160,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 114,45*
    € 136,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 107,10*
    € 127,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,29*
    € 119,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,30*
    € 112,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 87,92*
    € 104,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.