Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002351 SOLID STATE RELAY, 50A, 4-15VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841492
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Relaismontage: Panel
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Regelspannung, max.: 15 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Laststrom: 50 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002351, 2841492, 284-1492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,18*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,67*
    € 116,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,07*
    € 108,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,24*
    € 101,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,14*
    € 95,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 74,98*
    € 89,23
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 70,18*
    € 83,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.