Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002349 SSR, 4VDC-15VDC, 25A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841490
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, max.: 15 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Relaismontage: Panel
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002349, 2841490, 284-1490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,73*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,44*
    € 104,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,61*
    € 88,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,76*
    € 81,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,58*
    € 70,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 55,48*
    € 66,02
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.