Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002312 SOLID STATE RELAY, 125A, 4-32VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841456
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 125 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002312, 2841456, 284-1456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,30*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,35*
    € 142,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,61*
    € 119,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,67*
    € 111,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,48*
    € 104,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,05*
    € 97,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 76,48*
    € 91,01
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.