Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002297 SSR, 10VDC-32VDC, 60A, PANEL, Contact Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841445
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002297
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, min.: 10 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: -
  • Schaltmodus: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 60 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002297, 2841445, 284-1445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 256,56*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 404,68*
    € 481,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 350,32*
    € 416,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 331,30*
    € 394,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 311,95*
    € 371,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 294,77*
    € 350,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 274,98*
    € 327,23
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 256,56*
    € 305,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.