Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002287 SSR, 4VDC-32VDC, 20A, DIN RAIL/PANEL, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841435
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 20 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002287, 2841435, 284-1435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,43*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,40*
    € 94,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,06*
    € 73,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,20*
    € 64,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 50,69*
    € 60,32
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.