Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002281 SSR, 4VDC-32VDC, 10A, DIN RAIL/PANEL, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841429
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 10 A
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002281, 2841429, 284-1429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,24*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.