Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002254 SOLID STATE RELAY, 10VDC-28VDC, 10A, TH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841414
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Relaismontage: Through Hole
  • Regelspannung, min.: 10 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, max.: 100 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: -
  • Regelspannung, max.: 28 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002254, 2841414, 284-1414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,70*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,92*
    € 46,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.