Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002253 SOLID STATE RELAY, 25A, 4-32VDC, TH, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841413
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Laststrom: 25 A
  • RelaisanschlĂźsse: Solder
  • Relaismontage: Through Hole
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002253, 2841413, 284-1413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,57*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.