Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002247 SOLID STATE RELAY, 4VDC-32VDC, TH, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841407
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Relaismontage: PCB
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Through Hole
  • Laststrom: 5 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002247, 2841407, 284-1407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,70*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.