Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC XCKS159H7 LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 3A, 240VAC, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838364
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKS159H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • Produktpalette: OsiSense XC Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Rod Lever
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 Nm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,90*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,27*
    € 69,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,77*
    € 53,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.