Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC XCKS102H7 LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 3A, 240VAC, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKS102H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: OsiSense XC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • Betätigungskraft, max.: 12 N
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schneider electric, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SCHNEIDER ELECTRIC, XCKS102H7, 2838360, 283-8360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,83*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.