Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EASTMAN 60615 4 Zoll White Flexible Vinyl Duct - 8 Length


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836481
Hersteller:
     EASTMAN
Herst.-Nr.:
     60615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(HLK)
Anschlüsse
Heizungs
Klimatechnik
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Durchmesser: 4 Zoll
  • HLK-Typ: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • AuĂŸenlänge: 2.44 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,38*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.