Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-61VY2 MOSFET RELAY, SPST-NO, 0.5A, 60V, SMD, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835725
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Durchlassstrom If: 30 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 500 mA
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • RelaisanschlĂźsse: SMD
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Durchlasswiderstand, max.: 2 ohm
  • Produktpalette: G3VM Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-61VY2, 2835725, 283-5725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    125
    € 25,00*
    ab € 1,11*
    € 1,32*
    1 Tag
    91
    1
    € 5,95*
    ab € 1,46*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 125 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
    Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.