Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RM1B48D25 SOLID STATE RELAY, 25A, 4-32V, PANEL, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835564
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1B48D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Produktpalette: RM1B Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Laststrom: 25 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1B48D25, 2835564, 283-5564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,56*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,58*
    € 80,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,16*
    € 77,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.