Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RAM1A23D125 SOLID STATE RELAY, 125A, 3-32VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835556
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1A23D125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: RAM1A Series
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Laststrom: 125 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RAM1A23D125, 2835556, 283-5556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 161,67*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,01*
    € 203,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,45*
    € 200,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,67*
    € 192,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.