Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGC1A23A62KGU CONTACTOR, 62A, 20-275V, DIN RAIL/PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835544
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23A62KGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Halbleiterschütze
Relais
Schalter
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Regelspannung, min.: 20 VAC
  • Laststrom: 62 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • SchĂźtzanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, max.: 275 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Produktpalette: RGC Series
  • SchĂźtzmontage: DIN Rail, Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 134,35*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,99*
    € 170,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,21*
    € 168,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,61*
    € 163,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,35*
    € 159,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.