Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI WM40AV53H ENERGY METER, 3-PHASE, 100-240V, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835534
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     WM40AV53H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Anzahl der Phasen: Three Phase
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: WM40 Series
  • Stromzählermontage: Panel
  • Versorgungsspannung: 90VAC to 260VAC, 90VDC to 260VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.025,93*
      
    Preis gilt ab 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.054,54*
    € 1.254,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.025,93*
    € 1.220,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.