Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGC1B60D30KGU SOLID STATE CONTACTOR, 25A, 4-32V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835532
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1B60D30KGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Halbleiterschütze
Relais
Schalter
Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • SchĂźtzanschlĂźsse: Screw
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Laststrom: 30 A
  • Produktpalette: RGC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SchĂźtzmontage: DIN Rail, Panel
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,53*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,82*
    € 121,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,50*
    € 118,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,53*
    € 113,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.