Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGC1A60D25KKE SOLID STATE CONTACTOR, 25A, 4-32V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835510
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D25KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Produktpalette: RGC Series
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • SchĂźtzmontage: DIN Rail, Panel
  • SchĂźtzanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D25KKE, 2835510, 283-5510
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 49,64*
    € 55,69*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 87,37*
    € 93,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,63*
    € 111,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,07*
    € 108,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,86*
    € 104,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,37*
    € 103,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.