Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1D060D8M1 SOLID STATE RELAY, 8A, 4.25-32V, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835490
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D8M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
halbleiterrelais carlo gavazzi
Relaismontage: Socket
  • Regelspannung, min.: 4.25 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Quick Connect
  • Laststrom: 8 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Produktpalette: RP1D Series
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1D060D8M1, 2835490, 283-5490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    27
    Frei Haus
    ab € 39,28*
    € 50,41*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 76,07*
    € 81,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,66*
    € 94,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,66*
    € 91,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,07*
    € 90,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.