Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1A23A6 SOLID STATE RELAY, 5.5A, 16-32VAC, TH, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835485
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Produktpalette: RP1A Series
  • Laststrom: 5.5 A
  • Regelspannung, min.: 16 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Solder
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 32 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1A23A6, 2835485, 283-5485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,51*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,36*
    € 49,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.