Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 70S2-06-C-12-S SOLID STATE RELAY, 12A, 6-30VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835065
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70S2-06-C-12-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
schneider electric halbleiterrelais
Regelspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Produktpalette: 70S2 Series
  • Regelspannung, min.: 6 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 12 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70S2-06-C-12-S, 2835065, 283-5065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,66*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,16*
    € 44,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,63*
    € 40,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.