Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS PAXC0030 COUNTER, 6 DIGIT, 36VDC, RED, No. of Dig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835059
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXC0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
ZiffernhĂśhe: 14 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Versorgungsspannung, min.: 11 VDC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Produktpalette: PAX Series
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 263,55*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,94*
    € 339,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 275,61*
    € 327,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 263,55*
    € 313,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.