Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS C48CS003 COUNTER, SINGLE PRESET, REFLECTIVE LCD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2828912
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     C48CS003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktpalette: C48C Series
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • ZiffernhĂśhe: 7.62 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 171,37*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,07*
    € 220,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,60*
    € 214,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,53*
    € 212,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,37*
    € 203,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.