Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB4V010 PANEL DISPLAY, VOLTMETER, LCD, 9V TO 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821931
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4V010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Messbereich: -199.9mV to +199.9mV / -1.999V to +1.999V / -19.99V to +19.99V / -199.9V to +199.9V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • ZiffernhĂśhe: 15.2 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB4V010, 2821931, 282-1931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,77*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,79*
    € 193,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,06*
    € 190,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,59*
    € 187,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,77*
    € 178,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.