Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MZ1608-102Y. FERRITE BEAD, 0.6 OHM, 0.1A, 0603, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821556
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MZ1608-102Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktlänge: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • Produktpalette: MZ Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ferritmontage: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Qualifikation: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MZ1608-102Y., 2821556, 282-1556
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0192*
    € 0,0276*
    1 Tag
    730
    10
    € 14,99*
    ab € 0,013*
    € 0,0625*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0404*
    € 0,1618*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ILBB0603ER102V
    ab € 0,0188*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.